Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 23140KEMBW33

  • ERIKS:11510948
  • Fabrikant:087796291126
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 2.836,40/ stukexcl. btw

€ 3.432,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
231
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
112 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2290 kN
Dynamisch draaggetal
1660 kN