Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 23140KEJW33

  • ERIKS:13162777
  • Fabrikant:087796358638
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 2.363,66/ stukexcl. btw

€ 2.860,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
231
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
112 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2290 kN
Dynamisch draaggetal
1660 kN
Gewicht
40.8 kg