Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 23138KEMW507C08C3

  • ERIKS:12613793
  • Fabrikant:087796029644
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring. Loopnauwkeurigheid volgens ISO tolerantieklasse 5. Buitenring met draadgaten in beide zijkanten voor het aanbrengen van hijsogen.
Opslaan in lijst

€ 2.633,33/ stukexcl. btw

€ 3.186,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
231
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
104 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2340 kN
Dynamisch draaggetal
1630 kN