Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 23136KEMW507C08

  • ERIKS:12613787
  • Fabrikant:087796029569
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring. Loopnauwkeurigheid volgens ISO tolerantieklasse 5. Buitenring met draadgaten in beide zijkanten voor het aanbrengen van hijsogen.
Opslaan in lijst

€ 2.098,22/ stukexcl. btw

€ 2.538,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
231
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
300 mm
Breedte
96 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2000 kN
Dynamisch draaggetal
1410 kN