Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 23136KEMW33C4

  • ERIKS:13162790
  • Fabrikant:087796235069
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 2.738,16/ stukexcl. btw

€ 3.313,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
231
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
300 mm
Breedte
96 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2000 kN
Dynamisch draaggetal
1410 kN
Gewicht
27.6 kg