Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 23134KEMW33C3

  • ERIKS:11512900
  • Fabrikant:087796024748
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 1.869,49/ stukexcl. btw

€ 2.262,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
231
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
88 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1710 kN
Dynamisch draaggetal
1220 kN