€ 1.557,91/ stukexcl. btw
€ 1.885,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 231 |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Breedte | 88 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1710 kN |
Dynamisch draaggetal | 1220 kN |
Gewicht | 21.1 kg |