Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 23134KEJW33

  • ERIKS:13162796
  • Fabrikant:087796303355
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.557,91/ stukexcl. btw

€ 1.885,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
231
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
88 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1710 kN
Dynamisch draaggetal
1220 kN
Gewicht
21.1 kg