€ 1.542,92/ stukexcl. btw
€ 1.866,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 231 |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 270 mm |
Breedte | 86 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1580 kN |
Dynamisch draaggetal | 1160 kN |