Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 23132KEMW33

  • ERIKS:11512892
  • Fabrikant:087796245228
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 1.542,92/ stukexcl. btw

€ 1.866,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
231
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
270 mm
Breedte
86 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1580 kN
Dynamisch draaggetal
1160 kN