Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 23130KEMW33C4

  • ERIKS:12843632
  • Fabrikant:087796223806
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.773,50/ stukexcl. btw

€ 2.145,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
231
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
250 mm
Breedte
80 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1390 kN
Dynamisch draaggetal
1000 kN