€ 1.175,15/ stukexcl. btw
€ 1.421,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 231 |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 225 mm |
Breedte | 68 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C2 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1070 kN |
Dynamisch draaggetal | 766 kN |
Gewicht | 10.4 kg |