Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 23126KEJW33

  • ERIKS:11512866
  • Fabrikant:087796243590
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stalen kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 734,16/ stukexcl. btw

€ 888,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
231
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
64 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
937 kN
Dynamisch draaggetal
679 kN