Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 23120KEJW33C3

  • ERIKS:12613751
  • Fabrikant:087796241282
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Stalen kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 420,32/ stukexcl. btw

€ 508,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
231
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
165 mm
Breedte
52 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
583 kN
Dynamisch draaggetal
446 kN