Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 23072KEJW507C08C2

  • ERIKS:13162823
  • Fabrikant:087796177253
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 8.825,42/ stukexcl. btw

€ 10.678,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
230
Binnendiameter
360 mm
Buitendiameter
540 mm
Breedte
134 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Gewicht
107 kg