Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 23068KEJW507C08C6

  • ERIKS:13162830
  • Fabrikant:087796176652
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 7.579,52/ stukexcl. btw

€ 9.171,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
230
Binnendiameter
340 mm
Buitendiameter
520 mm
Breedte
133 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C6
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Gewicht
101 kg