€ 5.147,90/ stukexcl. btw
€ 6.228,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 230 |
Binnendiameter | 320 mm |
Buitendiameter | 480 mm |
Breedte | 121 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Gewicht | 74.2 kg |