Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 23064KEJW507C08C2

  • ERIKS:13162841
  • Fabrikant:087796177154
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 6.945,71/ stukexcl. btw

€ 8.404,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
230
Binnendiameter
320 mm
Buitendiameter
480 mm
Breedte
121 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Gewicht
74.2 kg