Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 23064KEJW507C08

  • ERIKS:13162842
  • Fabrikant:087796175570
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5.071,83/ stukexcl. btw

€ 6.136,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
230
Binnendiameter
320 mm
Buitendiameter
480 mm
Breedte
121 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Gewicht
74.2 kg