Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 23052KEMBW507C08

  • ERIKS:12613730
  • Fabrikant:087796187771
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring. Loopnauwkeurigheid volgens ISO tolerantieklasse 5. Buitenring met draadgaten in beide zijkanten voor het aanbrengen van hijsogen.
Opslaan in lijst

€ 3.904,75/ stukexcl. btw

€ 4.724,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
230
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
104 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2