Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 23052KEJW33

  • ERIKS:13162850
  • Fabrikant:087796358676
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 3.253,95/ stukexcl. btw

€ 3.937,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
230
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
104 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Gewicht
47.5 kg