Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 23048KEMW33C08C3

  • ERIKS:12613722
  • Fabrikant:087796188525
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring. Loopnauwkeurigheid volgens ISO tolerantieklasse 5.
Opslaan in lijst

€ 2.867,83/ stukexcl. btw

€ 3.470,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
230
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
92 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2140 kN
Dynamisch draaggetal
1400 kN