Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 23048KEJW33C4

  • ERIKS:13162860
  • Fabrikant:087796357037
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 2.425,70/ stukexcl. btw

€ 2.935,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
230
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
92 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Gewicht
33 kg