€ 2.498,81/ stukexcl. btw
€ 3.023,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 230 |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 310 mm |
Breedte | 82 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1760 kN |
Dynamisch draaggetal | 1230 kN |