Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 23040KEMW33C3

  • ERIKS:11512825
  • Fabrikant:087796024441
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 1.914,78/ stukexcl. btw

€ 2.316,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
230
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
310 mm
Breedte
82 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1760 kN
Dynamisch draaggetal
1230 kN