€ 1.066,30/ stukexcl. btw
€ 1.290,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 230 |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 260 mm |
Breedte | 67 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1250 kN |
Dynamisch draaggetal | 858 kN |
Gewicht | 12.5 kg |