€ 1.098,88/ stukexcl. btw
€ 1.329,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 230 |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 240 mm |
Breedte | 60 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1040 kN |
Dynamisch draaggetal | 705 kN |