€ 925,57/ stukexcl. btw
€ 1.119,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 230 |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 225 mm |
Breedte | 56 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 911 kN |
Dynamisch draaggetal | 621 kN |