Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 23030KEJW33

  • ERIKS:12722255
  • Fabrikant:087796356221
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 771,31/ stukexcl. btw

€ 933,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
230
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
225 mm
Breedte
56 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
911 kN
Dynamisch draaggetal
621 kN