Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 23026KEJW33C3

  • ERIKS:11512780
  • Fabrikant:087796135758
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Stalen kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 593,08/ stukexcl. btw

€ 717,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
230
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
52 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
723 kN
Dynamisch draaggetal
518 kN