€ 593,08/ stukexcl. btw
€ 717,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 230 |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 52 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 723 kN |
Dynamisch draaggetal | 518 kN |