Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 23024KEJW33C5

  • ERIKS:12843373
  • Fabrikant:087796312593
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 610,20/ stukexcl. btw

€ 738,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
230
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
46 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C5
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
574 kN
Dynamisch draaggetal
408 kN