Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 22344KEMBW33W45A

  • ERIKS:12613651
  • Fabrikant:087796028043
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring. Buitenring met draadgaten in beide zijkanten voor het aanbrengen van hijsogen.
Opslaan in lijst

€ 7.382,76/ stukexcl. btw

€ 8.933,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
460 mm
Breedte
145 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
3240 kN
Dynamisch draaggetal
2740 kN