€ 5.400,78/ stukexcl. btw
€ 6.534,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 420 mm |
Breedte | 138 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2930 kN |
Dynamisch draaggetal | 2470 kN |