€ 4.500,66/ stukexcl. btw
€ 5.445,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 420 mm |
Breedte | 138 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2930 kN |
Dynamisch draaggetal | 2470 kN |