€ 5.351,38/ stukexcl. btw
€ 6.475,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 400 mm |
Breedte | 132 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2830 kN |
Dynamisch draaggetal | 2380 kN |