Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 22338KEJW33C4

  • ERIKS:13162907
  • Fabrikant:087796358614
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 4.526,37/ stukexcl. btw

€ 5.476,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
132 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2830 kN
Dynamisch draaggetal
2380 kN
Gewicht
80 kg