Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 22336KEMBW33C3

  • ERIKS:12613623
  • Fabrikant:087796027848
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 4.498,94/ stukexcl. btw

€ 5.443,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
380 mm
Breedte
126 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2600 kN
Dynamisch draaggetal
2190 kN