Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 22336KEJW33C2

  • ERIKS:13162917
  • Fabrikant:087796359208
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5.134,30/ stukexcl. btw

€ 6.212,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
380 mm
Breedte
126 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2600 kN
Dynamisch draaggetal
2190 kN
Gewicht
69 kg