Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 22334KEMBW33C3

  • ERIKS:12613618
  • Fabrikant:087796252042
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 3.903,32/ stukexcl. btw

€ 4.723,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
120 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2360 kN
Dynamisch draaggetal
2000 kN