€ 3.903,32/ stukexcl. btw
€ 4.723,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 360 mm |
Breedte | 120 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2360 kN |
Dynamisch draaggetal | 2000 kN |