Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 22332KEMBW33

  • ERIKS:12613614
  • Fabrikant:087796138667
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 3.337,45/ stukexcl. btw

€ 4.038,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
114 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2110 kN
Dynamisch draaggetal
1800 kN