€ 3.740,11/ stukexcl. btw
€ 4.525,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 320 mm |
Breedte | 108 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1890 kN |
Dynamisch draaggetal | 1620 kN |