Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 22330KEMBW33

  • ERIKS:12722226
  • Fabrikant:087796138551
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 2.865,98/ stukexcl. btw

€ 3.467,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
108 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1890 kN
Dynamisch draaggetal
1620 kN