Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 22330KEJW33C3

  • ERIKS:12613605
  • Fabrikant:087796027619
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Stalen kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 2.388,32/ stukexcl. btw

€ 2.889,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
108 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1890 kN
Dynamisch draaggetal
1620 kN