€ 1.924,37/ stukexcl. btw
€ 2.328,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 300 mm |
Breedte | 102 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1670 kN |
Dynamisch draaggetal | 1450 kN |