Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 22326KEJW33

  • ERIKS:12613591
  • Fabrikant:087796027428
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stalen kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 1.542,54/ stukexcl. btw

€ 1.866,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
93 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1410 kN
Dynamisch draaggetal
1250 kN