Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 22318KEMW33C3

  • ERIKS:11512650
  • Fabrikant:087796303553
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 601,49/ stukexcl. btw

€ 727,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
64 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
659 kN
Dynamisch draaggetal
606 kN