Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 22316KEMW33

  • ERIKS:13162952
  • Fabrikant:087796151666
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 468,69/ stukexcl. btw

€ 567,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
58 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
534 kN
Dynamisch draaggetal
499 kN
Gewicht
6.4 kg