Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 22316KEJW33C4

  • ERIKS:12843001
  • Fabrikant:087796234246
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 396,43/ stukexcl. btw

€ 479,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
58 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
534 kN
Dynamisch draaggetal
499 kN